Beli wire clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HYPALON Speed Rubber Boat Captainatribut:
- Material: Hypalon
- Bulkhead: 2
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Dc Power Socket 5A 24 V Dcatribut:
- Length (mm): 9
- Width (mm): 14.5
- Series: WR-DC
- Rated Voltage (V): DC24
- Rated Current (A): 5
- Direction: Right angle
- Material (Contact) / Treatment: Copper alloy/gold/tin
- Mounting: Through hole
- Pin Diameter (Φmm): 2
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- Captain Marine Speed Rubber BoatDeskripsi:LCR Captain SRC-270atribut:
- Material: 0.9mm PVC
- Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit, alumunium paddles 2pcs
- POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Surface: Ungalvanized
- BRIDON Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:MBF (Kekuatan Putus) : 262 kN 9. Berat : 1.6 kg/mtr* Produk dijamin asli/ genuine * Produk diproduksi mengacu standard API Spec 9A* Produk disuplai dilengkapi dengan copy Sertifikat Pabrik (Mill Certificate)atribut:
- Diameter (mm): 18
- Construction: 8x19
- Core: Steel / IWRC
- Grade: EIPS (1960 N/mm2)
- Bonroe Perahu Karet Orca HypalonDeskripsi:include :- 1 Set Bellow Pump- 1 Set Repair Kit- 1 Tas Deck- 10M Rope- 2 Paddles- 1 Tas Perahu Karetatribut:
- Material: Hypalon
- Material Deck: Marine Polywood, Alumunium Joiner & Stinger
- POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 6x12
- Core: 7FC
- Surface: Galvanized
- BENZ WERKZ Clamp Sling (Klem Seling)atribut:
- Size (mm): 32
- Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- SKF LS Universal Washer (Ring Laher)Deskripsi:Universal washers for cylindrical and needle roller thrust bearings are supplied as separate components. They are made of hardened carbon chromium bearing steel and their raceway surface is ground, while all other surfaces are turned. The washers are suitable for applications where accurate centring of the washers is not necessary or where low speeds are involved. They can be used as shaft or housing washers for AXK series bearings, and as shaft washers for AXW series bearings.atribut:
- Bearing Part: Universal washer
- Coating: Without
- Material: Bearing steel
- POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Core: IWRC
- Length (m): 1
- Strength Grade (N/mm²): 1960
- Surface: Galvanized
- SEASTAR Perahu Karet LCR PVCDeskripsi:Perahu Karet LCR merupakan perahu karet berbahan PVC dengan kualitas terbaik di kelasnya. Memakai bahan PVC dari Korea membuat Perahu Karet LCR memiliki daya tahan dan kualitas yang lebih baik daripada perahu karet sejenis di bidangnya. Selain itu, Perahu Karet LCR dibuat dengan cara proses hot sealing mengadopsi sistem USA welding technology. Membuat Perahu Karet LCR lebih tangguh dan sangat cocok digunakan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam untuk daerah-daerah yang membutuhkan.Sudah termasuk perlengkapan standar : 2 buah dayung alumunium, 1 buah pompa tangan, 1 set repair kitatribut:
- Color: Orange
- Material: PVC (Polivinil Chloride)
- Origin: Indonesia
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm (Kawat Sling)Deskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 20
- Material: Steel
- Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga wire clamp Terbaru October 2026
| HYPALON Speed Rubber Boat Captain | Rp85.999.900 |
| M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang) | Rp1.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Dc Power Socket 5A 24 V Dc | Rp189.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| Captain Marine Speed Rubber Boat | Rp28.999.900 |
| POWERTEC Wire Rope 19x7 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling) | Rp23.900 |
| BRIDON Wire Rope (Tali Kawat Sling) | Rp179.900 |
| Bonroe Perahu Karet Orca Hypalon | Rp93.999.900 |
| POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HYPALON%20Speed%20Rubber%20Boat%20Captain/7uP110000282-1.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)

/P101000711-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Captain%20Marine%20Speed%20Rubber%20Boat/8jP110000307-1.jpg)
/qkP117847956-1.jpg)
/oeP107526878-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Bonroe%20Perahu%20Karet%20Orca%20Hypalon/kmP111990742-1.jpg)
/0gP117848016-1.jpg)
/c6P111581438-1.jpg)
/hvP108183643-1.jpg)
/03P104057003-7.jpg)
/2qP117848098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/SEASTAR%20Perahu%20Karet%20LCR%20PVC/btP113206425-1.jpg)
/38P103459116-2.jpg)
/idP103195661-38.jpg)
/P102279568-1.jpg)
/9jP107970343-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)